{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Tuuma-nimellis-⌀ vastaa | 5,56 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,66 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122508 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126674 | |
Valmistajan numero | 122508 7/32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 7/32
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | ei | kyllä, 25 baaria | ei | ei | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Kärkikulma | 140 astetta | 145 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 145 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,66 mm | 19,7 mm | 19,7 mm | 19,8 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm |