{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 11,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 38,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122508 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197836243 | |
Valmistajan numero | 122508 11,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 11,3
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | ei | ei | ei | kyllä, 25 baaria | ei | kyllä, 25 baaria | ei |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Sarja | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |