{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 3×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 24 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Poran käyttö | kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122506 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197744104 | |
Valmistajan numero | 122506 6,7 |