TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 16mm

Tuote nro.: 122506 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 3×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 3×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 180 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 39 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Poran käyttö kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 113 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122506 16
EAN / GTIN 4045197744531
Valmistajan numero 122506 16
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityishionta 180° porauspohjareikien poraukseen. Alhaiset säteisvoimat myös kaltevien pintojen (45° asti) porauksessa. Lastu-uramuotoilu optimaaliseen lastujen poistoon. 4 ohjausviistettä porauksen vakaannuttamiseksi.

Etu:

Kärkikulma 180° mahdollistaa porauksen ja upotuksen yhdessä työvaiheessa.

Suositus:

TKM-porien 180° prosessivarma käyttö edellyttää:
  • tasaisia pintoja porattaessa ohjausreiän 1×D tekemistä ohjausporalla nro 122736.
  • alkureikäporauksessa viistoilla pinnoilla 15° asti: Syöttö f 50 %, 30° asti : Syöttö f 40 % ja enintään 45° asti: Syöttöä f vähennetään 25 %:iin ilmoitetuista arvoista. Alkureiän porauksen jälkeen voidaan asettaa normaali syöttöarvo.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nroilla 122506 + 129100HB.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122506 + 129100HE.
180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.
Ei sovi upotuksiin lieriöruuveja varten DIN974-1-standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin