{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 24,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Valmistajan numero | 122504 6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 6,5
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Lastu-urien pituus Lc | 34 | 34 | 34,25 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 24,3 | 24,3 | 24,5 |