{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 14,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 43,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Valmistajan numero | 122504 14,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 14,5
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
202,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
307,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | keltainen | punainen | sininen |
Nimellis-⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |