{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Tuuma-nimellis-⌀ vastaa | 4,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,25 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Valmistajan numero | 122502 W/L-16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB W/L-16
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä, 25 baaria | ei | ei | kyllä, 25 baaria |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lastu-urien pituus Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Pro Steel |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |