HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 18,2

Tuote nro.: 122502 18,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Nimellis-⌀ DC 18,2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 51,7 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 79 mm
Kokonaispituus L 131 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,28 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122502 18,2
EAN / GTIN 4045197831583
Valmistajan numero 122502 18,2

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman vaativan porauksen.
Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleilla ultrahienoraeseoksen ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 18,2

HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 18,2

pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2
Nimellis-⌀ DC 18,2 18,2 18,2 18,2
Varsi DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HA, h6
Kärkikulma 140 135 135 140
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC HPC
Lastu-urien pituus Lc 79 79 79 79
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin