{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 38,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122445 10,8 | |
Valmistajan numero | 122445 10,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm |
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
103,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
51,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | punainen | sininen |
Kokonaispituus L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |