{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122445 15 | |
Valmistajan numero | 122445 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15mm |
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | punainen | sininen |
Kokonaispituus L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |