{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 14,8 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Colour ring | blue | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122385 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197388704 | |
Valmistajan numero | 122385 3,5 |