{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122385 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076894 | |
Valmistajan numero | 122385 14,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
369,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
308,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
387,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
364,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
262,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 135 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |