{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 6,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Valmistajan numero | 122362 6,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | punainen | ilman | vihreä | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |