{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 18,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,06 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122362 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970732 | |
Valmistajan numero | 122362 3,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 66 | 66 | 66 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Kärkikulma | 140 | 135 | 140 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 24 | 24 | 24 |