{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Valmistajan numero | 122340 16,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 16,06-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
349,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
505,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
568,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
473,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
529,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
441,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
553,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |