{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Valmistajan numero | 122340 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11,5
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
210,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,8 | 37,8 | 53,8 | 35,8 | 51,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |