{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122315 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075095 | |
Valmistajan numero | 122315 3,0-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB 3,0-X mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
72,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
120,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
72,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
120,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Malli | 4×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Kokonaispituus L | 62 | 66 | 62 | 66 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |