{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,6 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,6 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122315 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386762 | |
Valmistajan numero | 122315 5,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
40,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
80,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Kokonaispituus L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Kärkikulma | 140 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |