TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 6,4

Tuote nro.: 122310 6,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,4 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 24,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122310 6,4
EAN / GTIN 4045197043740
Valmistajan numero 122310 6,4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 122501.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilaa nrolla 122315.
Muoto HE: tilaa nrolla 122320.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin