TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 4,4

Tuote nro.: 122310 4,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 4,4 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537 K
    Malli 4×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,4 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 24 mm
    Kokonaispituus L 66 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,14 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122310 4,4
    EAN / GTIN 4045197043542
    Valmistajan numero 122310 4,4

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    75
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG(G)
    K
    70
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

    Ohje:

    UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
    Suositeltu seuraajatuote on nro 122501.
    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Muoto HB: tilaa nrolla 122315.
    Muoto HE: tilaa nrolla 122320.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin