{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,45 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122307 8 | |
EAN / GTIN | 4045197756947 | |
Valmistajan numero | 122307 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
105,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | vihreä | pun. | pinkki |
Kokonaispituus L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nimellis-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |