{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ range | 10.06 mm - 12.05 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | W | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Flute length Lc | 55 mm | |
Overall length L | 102 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Feed f in aluminium short-chipping | 0.55 mm/rev. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122307 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406075880 | |
Valmistajan numero | 122307 10,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
221,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
184,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€238.74
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€198.95
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€166.98
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€139.15
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€254.61
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€212.18
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | keltainen | green | green | red | blue |
Overall length L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Flute length Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |