TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 8,4 mm

Tuote nro.: 122306 8,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,4 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 34,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 47 mm
Kokonaispituus L 89 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,55 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122306 8,4
EAN / GTIN 4045197751621
Valmistajan numero 122306 8,4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

DLC-pinnoite sp2  uusinta sukupolvea, alhaisen  hankauskertoimen ansiosta erinomainen lastunpoisto. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.
Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilaus nrolla 122307.
Malli HE: tilaus nroilla 122306 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin