TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm

Tuote nro.: 122306 4,76-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    132,48 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    110,40 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 4,76 mm - 6,05 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,35 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122306 4,76-X
EAN / GTIN 4062406058517
Valmistajan numero 122306 4,76-X

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

DLC-pinnoite sp2  uusinta sukupolvea, alhaisen  hankauskertoimen ansiosta erinomainen lastunpoisto. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.
Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilaus nrolla 122307.
Malli HE: tilaus nroilla 122306 + 129100HE.
Toimitusaika: 12 työviikkoa
Minimitilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus ±10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,76-Xmm

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm

pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
132,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
110,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
115,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
96,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
117,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
97,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
112,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
93,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
82,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
68,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Standardi DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Varsi DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Lastuava aine TKM TKM TKM TKM TKM
Kärkikulma 135 astetta 135 astetta 140 astetta 135 astetta 140 astetta
Lastu-urien pituus Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
varren ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin