{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,1 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 21,9 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 31 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197040688 | |
Valmistajan numero | 122160 6,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora, erikoislyhyt 6,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
27,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 31 | 31 | 31 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |