{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 13,2 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197040381 | |
Valmistajan numero | 122160 3,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt, TiN, ⌀ DC h7: 3,2mm
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
varren ⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. |