TKM-kierukkapora, erikoislyhyt 6,8 mm

Tuote nro.: 122100 6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6539
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6539
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 118 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 23,8 mm
    Nousukulma 30 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h7
    Sisäjäähdytys ei
    Lastu-urien pituus Lc 34 mm
    Kokonaispituus L 74 mm
    varren ⌀ Ds 6,8 mm
    Varren toleranssi h7
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,11 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122100 6,8
    EAN / GTIN 4045197039699
    Valmistajan numero 122100 6,8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vastaa standardia DIN 6539 (erikoislyhyt).
    Sama nimellis- ja varren ⌀.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin