{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,3 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122100 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197039392 | |
Valmistajan numero | 122100 3,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt, pinnoittamaton, ⌀ DC h7: 3,8mm
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
13,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
22,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standardi | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |