{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM K20 | |
Standardi | DIN 8037 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197471420 | |
Valmistajan numero | 121150 8 |