{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM K20 | |
Standardi | DIN 8037 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,8 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471338 | |
Valmistajan numero | 121150 5,5 |