TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° kierteinen 4 mm

Tuote nro.: 121040 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
548 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 10 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121040 4
EAN / GTIN 4045197038531
Valmistajan numero 121040 4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka keskiosan kärkihionta. Helppo alkuporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.
≥ ⌀ 6 mm vääntiötasolla HB

Käyttö:

Kärkikulma 90° paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka ⌀ on pienempi.

Ohje:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin