TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° kierteinen 10 mm

Tuote nro.: 121040 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren toleranssi h6
    Nimellis-⌀ DC 10 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Toleranssi, nimellis-⌀ h6
    Kärkikulma 90 astetta
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Lastu-urien pituus Lc 24 mm
    Kokonaispituus L 70 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Keskiöpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 121040 10
    EAN / GTIN 4045197038579
    Valmistajan numero 121040 10

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    260
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkka keskiosan kärkihionta. Helppo alkuporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.
    ≥ ⌀ 6 mm vääntiötasolla HB

    Käyttö:

    Kärkikulma 90° paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka ⌀ on pienempi.

    Ohje:

    Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin