{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118790 18 | |
EAN / GTIN | 4045197514868 | |
Valmistajan numero | 118790 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
60,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | reikäjyrsin |