{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118790 16 | |
EAN / GTIN | 4045197514844 | |
Valmistajan numero | 118790 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | reikäjyrsin | reikäjyrsin |