{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm - 60 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Porrasväli | 5 mm | |
Kokonaispituus | 119 mm | |
Varren ⌀ | 13 mm | |
porausportaiden nousuväli | 1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118320 50-60 | |
EAN / GTIN | 4045197036629 | |
Valmistajan numero | 118320 50-60 |