{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 9 mm - 36 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Porrasväli | 4 mm | |
Kokonaispituus | 85 mm | |
Varren ⌀ | 12 mm | |
porausportaiden nousuväli | 3 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118320 9-36 | |
EAN / GTIN | 4045197966667 | |
Valmistajan numero | 118320 9-36 |