Ohutlevyporasarja HSS 3-30,5 mm

Tuote nro.: 118130 3-30,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Pinnoitus TiN
Värirengas ilman
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Porraspora
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133
Valmistajan numero 118130 3-30,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.
Sarja, jossa kolme ohutlevyporaa + 1 poraustahna nro 118160 kotelossa.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.
Teräspelti 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 − 5 mm, muovit 10 mm asti.

Sisältö:

1 ohutlevypora: Nro 118030 koot 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Poraustahna: nro 118160

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin