{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Kokonaispituus | 71 mm | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118020 16-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036445 | |
Valmistajan numero | 118020 16-30,5 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |