Porraspora HSS 180° M5

Tuote nro.: 117320 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 8377
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 20-30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M5
Pinnoitus höyrytetty
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 8377
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 20-30 astetta
Varsi Morsekartio
Upotusviisteen kulma 180 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. porras 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. porras 180° h8 10 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 180° 13 mm
Lastu-urien pituus Lc 87 mm
Kokonaispituus L 168 mm
Morsekartio MK koko 1
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 117320 M5
EAN / GTIN 4045197036346
Valmistajan numero 117320 M5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Sen vuoksi porrasporan profiili säilyy myös useiden hiontakertojen jälkeen.

Käyttö:

Standardin DIN-ISO 273 mukaisille ruuvien läpirei'illeja standardin DIN 74, lehti 2, muodot H, J ja K, mukaisille ruuvinpäiden upotuksille, keskimmäinen malli.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin