{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M16 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 8377 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Upotusviisteen kulma | 180 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras 180° h9 | 17,5 mm | |
⌀ D2 2. porras 180° h8 | 26 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras 180° | 35 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 165 mm | |
Kokonaispituus L | 286 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 117320 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197036407 | |
Valmistajan numero | 117320 M16 |