Porraspora HSS 180° M3

Tuote nro.: 117280 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 8376
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 20-30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M3
Pinnoitus höyrytetty
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 8376
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 20-30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h8
Upotusviisteen kulma 180 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. porras 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. porras 180° h8 6,5 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 180° 9 mm
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 101 mm
varren ⌀ Ds 6,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Varren toleranssi h8
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Sen vuoksi porrasporan profiili säilyy myös useiden hiontakertojen jälkeen.

Käyttö:

Standardin DIN-ISO 273 mukaisille ruuvien läpirei'illeja standardin DIN 74, lehti 2, muodot H, J ja K, mukaisille ruuvinpäiden upotuksille, keskimmäinen malli.
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
    Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin