{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M10 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 8376 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h8 | |
Upotusviisteen kulma | 180 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras 180° h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2. porras 180° h8 | 18 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras 180° | 23 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 130 mm | |
Kokonaispituus L | 191 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h8 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 117280 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036339 | |
Valmistajan numero | 117280 M10 |