{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M8 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 8374 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h8 | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras viisteellä (h9) | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) | 15 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 19 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 114 mm | |
Kokonaispituus L | 169 mm | |
varren ⌀ Ds | 15 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h8 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 117180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197036100 | |
Valmistajan numero | 117180 M8 |