Porraspora HSS 90° M3

Tuote nro.: 117180 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 8374
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 20-30

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ruuveille M3
    Pinnoitus höyrytetty
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 8374
    Toleranssi, nimellis-⌀ h9
    Kärkikulma 118 astetta
    Nousukulma 20-30 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h8
    Upotusviisteen kulma 90 astetta
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    ⌀ D1 1. porras viisteellä (h9) 3,2 mm
    ⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) 6 mm
    Porraskorkeus L1 1. porras 9 mm
    Lastu-urien pituus Lc 57 mm
    Kokonaispituus L 93 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Varren toleranssi h8
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porraspora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 117180 M3
    EAN / GTIN 4045197036063
    Valmistajan numero 117180 M3

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Siksi voidaan teroittaa uudelleen useita kertoja.

    Käyttö:

    DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 1 muodon A mukaisille, tarkkuusmalli.
    ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 und 966) -standardien muk. uppokantaruuveille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin