Porraspora HSS/E pitkä porausporras 90° M5

Tuote nro.: 117160 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,05
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M5
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,05
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. Porras viisteellä ±0,05 5,3 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h9) 10,4 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 30 mm
Lastu-urien pituus Lc 55 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 10,4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Varren toleranssi h8
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 117160 M5
EAN / GTIN 4045197036025
Valmistajan numero 117160 M5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkä porausporras.

Käyttö:

DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 1 muodon A mukaisille, keskimm. malli.
Ruuveille standardien ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ja 966) mukaisesti.
Sopii erityisesti porauksiin, joissa tehdään samanaikaisesti upotus profiilimateriaaliin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin