{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,05 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. Porras viisteellä ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h9) | 16,4 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 30 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 70 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h8 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 117160 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197036049 | |
Valmistajan numero | 117160 M8 |