{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1869 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 206,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 220 mm | |
Kokonaispituus L | 320 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116250 9X320 | |
EAN / GTIN | 4062406266059 | |
Valmistajan numero | 116250 9X320 |