Kierukkapora, erikoispitkä FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 × kokonaispituus L: 8X305mm

Tuote nro.: 116250 8X305
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 × kokonaispituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1869
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1869
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 198 mm
Lastu-urien pituus Lc 210 mm
Kokonaispituus L 305 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116250 8X305
EAN / GTIN 4062406266004
Valmistajan numero 116250 8X305

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
55
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
32
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.
Erityinen 4-viisteinen selkähionta erittäin hyvään ohjaukseen reiässä. Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Erikois-syväreikäpora. Erityisen syviä tai syvälle porattavia reikiä varten. Litteän lastu-uran ansiosta hyvä lastunpoisto; siksi erityisen syvissä porauksissa lastuja tarvitsee poistaa harvemmin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin