{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 6 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 41 | |
Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115245 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024671 | |
Valmistajan numero | 115245 6-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporasarja HSS nro 114360, kotelo 6-10
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
913,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | TiAlN |
Porausalue | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |