{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 25 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115245 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024701 | |
Valmistajan numero | 115245 1-13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporasarja HSS nro 114360, kotelo 1-13
pyynnöstä
Varastossa
883 kappaletta varastossa
194,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
491,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 |
Värirengas | ilman | vihreä |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Kärkikulma | 118 | 118 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |